Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWFII-222 - 529 HP
2006 Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWFII-222 - 529 HP. Panel de control Frick Quantum LX (115V, 50/60 Hz). Pedido de venta del paquete Frick: 28391101000. Modelo: RWF II 222 H. No. de serie: 0414. Refrigerante: R-22. Presión máxima diseñada del paquete: 300 PSIG. Modelo de compresor de tornillo rotativo: SGC23170580. Refrigerante: R-22. Relación de volumen: 2,2-5,0 Vi. Velocidad máxima del conductor: 4500 RPM. Volumen barrido a velocidad máxima: 1660 cu. pies/min. Presión máxima permitida (compresor): 400 PSIG. Año: 2006. Control de relación de volumen del voluminizador Frick. Motor eléctrico Ram Industries: 529 HP, 3570 RPM, trifásico, 60 Hz, trifásico. Buques certificados por York International con Nat'l Bd. números. El arrancador de motor ABB está montado en el paquete. Clasificación nominal de etapa alta: 1311 CFM (2228 metros cúbicos/hora), 483 TR / 517 BHP (R-717), 434 TR / 572 BHP (R-507); clasificaciones basadas en 20°F de succión, 95°F (105°F R-22) de condensación, con 10 grados de recalentamiento. Tiempo de funcionamiento del compresor: 41.685 horas. Peso unitario: 11.200 libras (5.080 kg). Dimensiones totales: 175 pulgadas de largo x 75 pulgadas de ancho x 89 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SSNJ02.113a
- Manufacturer: Frick
- Model: RWF-II-222H
- Serial Number: 414
Package Details
Screw Compressor Details
Micro Panel Details
Motor Starter Details