Paquete de compresor de tornillo rotativo Vilter (Vilter VSS451, 200 HP 460 V, micro panel de control)
Compresor de tornillo semiherm simple serie Vilter VS. Número de serie: 1440R, Número de pedido: K53881, Presión de prueba del compresor (PSIG): 450, Número de modelo del compresor: VSS451 A025224BPAAAR. Peso del paquete unitario estándar: 4000. Los desplazamientos oscilan entre 778 y 2020 CFM. Falta placa de datos del paquete. Motor eléctrico Reliance: Estructura: 444TS, Tipo: P, Diseño: B, HP: 200, Voltios: 460, Hz: 60, Fase: 3, RPM: 3550, AMPS: 231, Servicio: Cont, Clase Ins: B, Tracción Cojinete de extremo: 65BC03X30x26, Cojinete OPP: 65BC03X30X26, NEMA NOM Eff: 91.7, Número de identificación: P44G0352D-01-OM/MN1811. Separador de aceite Vilter: Junta Nacional No: 38399, Máx. Prensa de trabajo permitida: 300 PSIG a 400 F, mín. Temperatura del metal de diseño: -20 F a 400 PSI, año de construcción: 1992, número de serie: A27606B. Enfriador de aceite Vilter: Junta Nacional No: 33410, lado de la carcasa: 400 PSIG a 400 F, -20 F a 400 PSI, lado del tubo: presión de trabajo máxima permitida: 300 PSIG a 400 F, temperatura mínima del metal de diseño: -20 a 300 PSI , Año de construcción 1992 Panel de control de modernización de refrigeración de M&M: Modelo: M100199G2, Número de esquema: M201450, Número de serie: 1440101, Voltaje de control: 120 VCA, Frecuencia: 50/60 Hz, Fases: 1, FLA máx.: 51 AMPS, Clasificación del motor: N/A, SCCR: 5KA@240V, Clasificación de carcasa: UL tipo 1.
Product Details
- Cantidad en stock: OKF01
- Manufacturer: Vilter
- Compressor Type: Screw
- Package Included? Yes
- Stage Type: High Stage
Package Details
- Package Manufacturer: Vilter
Screw Compressor Details
- Compressor Included? Yes
- Compressor Manufacturer: Vilter
- # Compressors in Package: 1
- Compressor Model: VSS451
- Compressor SN: 1440R
- Compressor Max Speed (RPM): 3,600
- Compressor Design Pressure (PSIG): 470
- Oil Separator Included? Yes
- Oil Separator National Board #: 38399
- Oil Cooling Type: Liquid Injection
- Oil Cooler National Board #: 38410
Micro Panel Details
- Micro Control Panel Included? Yes
- Micro Control Panel Description: M&M Refrigeration Retrofit Control Panel: Model: M100199G2, Schematic No: M201450, Serial No: 1440101, Control Voltage: 120 VAC, Frequency: 50/60 Hz, Phases: 1, Max FLA: 51 AMPS, Motor Rating: N/A, SCCR: 5KA@240V, Enclosure Rating: UL Type 1.
Motor Starter Details
- Motor Starter Included? Yes
- Motor Starter Manufacturer: RAM
- Motor Starter Type: Hard Starter
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Reliance
- Motor Horsepower(HP): 200
- Motor RPM: 3,550
- Motor Voltage: 460
- Motor Amps: 231
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 444TS
Dimensions:
- Length (Inches): 168
- Width (Inches): 60
- Height (Inches): 84
- Weight (LBS): 6,500
- # of Pieces for Shipping: 1
Additional Product Details
- Spec Sheet Available: Yes
- Product Purchased From: Dairy Farm
- Known Issues or Problems: Missing Package Plate. Need Control Panel Turned on for hours.