Carcasa de acero inoxidable A&D con barrena de tornillo de acero dulce

Carcasa de acero inoxidable A&D con barrena de tornillo de acero dulce

Carcasa de acero inoxidable A&D con barrena de tornillo de acero dulce. Motor SEW, 3 hp, 1700 rpm, 230/460 V, 8,6/4,3 amperios, 60 Hz, trifásico. SEW Eurodrive, relación 26,96, rpm de salida: 65, torsión: 2907. Tornillo: acero dulce, 8-1/2 pulg. de diámetro. x 100 pulgadas de largo. Entrada: 10 pulgadas de largo x 8-1/2 pulgadas de ancho. Salida/descarga: 10 pulgadas de ancho x 10 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 10 pies 2 pulgadas de largo x 35 pulgadas. Ancho x 20 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: SGML097.1
  • Manufacturer: A&D

Conveyor Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Carcasa de acero inoxidable A&D con barrena de tornillo de acero dulce