Transportador de doble tornillo Anderson Dahlen / Descargador de contenedores

Transportador de doble tornillo Anderson Dahlen / Descargador de contenedores

Transportador de doble tornillo Anderson Dahlen / Descargador de contenedores. Material de construcción: Acero inoxidable. Doble tornillo: 5 pulg. de diámetro. x 4 pies 3 pulgadas L. Motor Dorris, relación 11,7, 12,6 hp, rpm de entrada: 1750. Inclinar la base a 45 grados. Entrada: 6 pulgadas de diámetro. puerto. Salida: Puerto de 10 pulgadas de largo x 6 pulgadas de ancho. Esta unidad está diseñada para mezclar un producto de harina seca y puede usarse para retirar material de silos a granel u otras tolvas de almacenamiento grandes. Dimensiones totales: 6 pies 3 pulgadas de largo x 1 pie 8 pulgadas de ancho x 2 pies 3 ½ pulgadas de alto (ACN350).

Product Details

  • Cantidad en stock: SGML109.9
  • Manufacturer: Anderson Dahlen

Conveyor Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Transportador de doble tornillo Anderson Dahlen / Descargador de contenedores