Tolva de alimentación por barrena, acero inoxidable

Tolva de alimentación por barrena, acero inoxidable

Tolva de alimentación de barrena. Acero inoxidable. Sinfín de tornillo: 9 pulg. Control de velocidad variable Allen Bradley 1336. Motor: 3 hp, 230/460 V. Reductor de engranajes: 11.44: 1. Tolva: 60 in. L x 36 in. W x 30 in. H. Volumen de la tolva: aprox. La barrena de 25 pies cúbicos gira de 0 a 150 rpm con VFD.

Product Details

  • Cantidad en stock: CCFP062.
  • Manufacturer: Not Specified

Conveyor Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

  • Product Purchased From: Fruit Processor

Tolva de alimentación por barrena, acero inoxidable