Tolva de alimentación por barrena, acero inoxidable

Tolva de alimentación por barrena, acero inoxidable

Tolva de alimentación de barrena. Acero inoxidable. Tolva: 26 pies cúbicos. ft. Diámetro del tornillo del sinfín: 5 pulg. Diámetro de la carcasa del sinfín: 5-1/2 pulg. Longitud del sinfín: 64 pulg. Motor Baldor de alta eficiencia: 3 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 8.5-8.2/4.1 amperios, 60 Hz, trifásico. Motor Falk UltRam Industriesite: relación 11,44, 150,78 rpm (salida). Dimensiones totales: 91 pulgadas de largo x 42 pulgadas de ancho x 42-1/2 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: CCFP066A
  • Manufacturer: Not Specified

Conveyor Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

  • Product Purchased From: Fruit Processor

Tolva de alimentación por barrena, acero inoxidable