Transportador de tornillo sin fin de acero inoxidable

Transportador de tornillo sin fin de acero inoxidable

Transportador de tornillo sin fin de acero inoxidable. Dimensiones del tornillo: 12 pulg. de diámetro. x 14 pies L. Diámetro de la carcasa: 1 pie 1 pulg. Paso de vuelo: 8 pulg. Diámetro del eje: 2 pulg. Motor eléctrico Sterling, 2 hp, 1200 rpm, 220/440 V, 5,8/2,9 amperios, 60 Hz, 3 fases. Entradas: (1) entrada de 10 pulgadas de largo x 10 pulgadas de ancho. Salidas: (1) 1 pie 1 pulgada de diámetro. descargar. Dimensiones totales: 15 pies x 11 pulgadas de largo x 1 pie 6 pulgadas de ancho x 2 pies 9 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: BBCF164A.15
  • Manufacturer: Not Specified

Conveyor Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Transportador de tornillo sin fin de acero inoxidable