Tolva en forma de V con sinfín de tornillo, acero inoxidable

Tolva en forma de V con sinfín de tornillo, acero inoxidable

Tolva en forma de V con sinfín de tornillo. Acero inoxidable. Dimensiones de la tolva: 92 pulgadas de largo x 36 pulgadas de ancho x 30 pulgadas de alto. Sinfín de tornillo: 9 pulgadas de diámetro. Motor Elecktra: 1/2 hp, 1.725 rpm, salida 29 rpm, 230/460 V, 2,4/1,2 amperios, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 162 pulgadas de largo x 48 pulgadas de ancho x 38 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: CCFP111.
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del transportador

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

  • Producto comprado en: Fruit Processor
Tolva en forma de V con sinfín de tornillo, acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente