Transportador de tornillo sinfín de Blaw-Knox Company

Transportador de tornillo sinfín de Blaw-Knox Company

Transportador de tornillo sin fin de la empresa Blaw-Knox. Modelo: SCR-10-SS-118. S/N: 7403. Construcción de acero inoxidable. Dimensiones del sinfín de tornillo: 8 pulg. de diámetro. x 121 pulg. L. Dimensiones de la carcasa: 10 pulg. de diámetro. x 120 pulg. L. Entrada: puerto de 7 pulg. Salidas: (1) puerta de acceso inferior (limpieza) de 6 pulgadas de ancho x 18-1/2 pulgadas de alto, (1) descarga de 10 pulgadas de ancho x 10-1/2 pulgadas de largo. Dimensiones totales: 135 pulgadas de largo x 35 pulgadas de ancho x 90 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 55.208
  • Fabricante: Blaw Knox
  • Modelo: SCR-10-SS-118
  • Número de serie: 7403

Detalles del transportador

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Transportador de tornillo sinfín de Blaw-Knox Company
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente