Transportadores de sinfín de alimentación horizontal

Transportadores de sinfín de alimentación horizontal

Transportadores de sinfín de alimentación horizontal. Aproximadamente 7 pies de largo con motores y variadores. Sistema transportador de doble sinfín, (1) alimentación centrada común de 1 pie y 3 ½ pulgadas de diámetro. Transmite en 2 direcciones. (2) dimensiones aproximadas del canal: 7 pies de largo x 10 pulgadas de ancho x 1 pie de profundidad. (2) Motores eléctricos Baldor, 1 ½ hp, (2) transmisiones por engranajes cerrados Falk, relación: 14,43:1. Revoluciones finales: 79. Entrada: (1) 1 pie 3 ½ pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 10 pulgadas de ancho x (1) 1 pie 7 pulgadas de alto, (1) 10 pulgadas de ancho x 1 pie 8 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 9 pies 8 pulgadas de largo x 3 pies Ancho x 4 pies 8 pulgadas de alto (H16).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: MRSP116
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del transportador

  • Tipo de transportador: Screw Conveyor
  • Ancho del transportador (pulgadas): 15.5

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 1.5
  • RPM del motor: 1140
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 5/2.5
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 116
  • Ancho (pulgadas): 36
  • Altura (pulgadas): 56

Detalles adicionales del producto

Transportadores de sinfín de alimentación horizontal
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente