Alimentador de sinfín volumétrico Acrison
Alimentador de sinfín volumétrico Acrison. Modelo: 1702-EE. Número de serie: 98135-01. Motor GE, 1 hp, 1725 rpm, 115/230 V, 13,20/6,60 amperios, 60 Hz, monofásico. Motor Comtrac, relación 106,1, 15,1 rpm de salida, par de salida 1580. Batidora con motor Baldor, 75 hp, 1750 rpm, 90 V, 7,9 amperios. Motor Ecoson, relación 15, 116 rpm de salida. Brida del mezclador: 4 pulgadas de ancho x 4 pulgadas de alto con 3 orificios, de centro a centro: 8-1/2 pulgadas. Vibrador eléctrico. Control SCR-DC Caja Acrison. Puerto de limpieza rápida con 4-1/2 de diámetro. Dimensiones totales: 55 pulgadas de largo x 31 pulgadas de ancho x 56 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SNPM074.12a
- Manufacturer: Acrison
- Model: 1702-EE
- Serial Number: 98135-01