- Detalles del producto
Alimentador de Ingredientes Crepaco Acero Inoxidable
Comedero Crepaco S-420 Acero Inoxidable. Serie FF-2231. Capacidad de 100-200 gph. Rendimiento combinado, conexiones de 3 pulgadas, tanque de retención de 18 pulgadas de largo x 17 pulgadas de ancho x 19 pulgadas de alto, tornillo de 4 pulgadas de diámetro, menos paletas, puede requerir un sinfín de alimentación opcional para caudales específicos, 26 pulgadas de largo x 43 pulgadas de ancho x 52 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: 225.GR932.13
- Fabricante: Crepaco
- Modelo: S-420
- Número de serie: FF-2231
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!