Transportador de tornillo sinfín vertical Thomas Conveyor Company

Transportador de tornillo sinfín vertical Thomas Conveyor Company

Transportador de tornillo sinfín vertical Thomas Conveyor Company. Construcción de acero inoxidable. Diámetro del sinfín de tornillo: 12 pulg. Diámetro de la carcasa del sinfín: 12-1/2 pulg. Longitud del sinfín de tornillo: 18 pies 9 pulg. Capacidad (35 lb/pie cúbico de hielo a 312,5 rpm): 7650 lb/min. La barrena está equipada con (2) paletas de producto de 18 pulgadas de largo x 1-1/2 pulgadas de ancho y una puerta de acceso de 13 pulgadas de largo x 9 pulgadas de ancho. Dodge Motor Drive, relación 5,60. Entradas: (1) 10-1/2 pulg. de diámetro. alimentación. Salidas: (1) conducto de descarga de 17 pulgadas de largo x 13 pies de ancho. Dimensiones totales: 25 pies de largo x 31 pulgadas de ancho x 29 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DPFI515.1a
  • Fabricante: Thomas Conveyor Company

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Transportador de tornillo sinfín vertical Thomas Conveyor Company
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente