Alimentador de tornillo volumétrico con contenedor vivo Vibra Screw Incorporated de 2,3 a 23 pies cúbicos. pies/hora
Alimentador de tornillo volumétrico con depósito vivo Vibra Screw Incorporated: 92 a 920 lb/h (2,3 a 23 pies cúbicos/h). Modelo: K 1308. S/N: 701505. Acero inoxidable de 20 pulg. de diámetro. contenedor vivo con una capacidad de 3 pies cúbicos. ft. Diámetro del sinfín del tornillo: 2 in. Plataforma vibratoria. Motor Baldor CC, 0,75 hp, 1750 rpm. 90 V, 7,0 amperios. Reductor de velocidad Dodge, relación: 6,2, velocidad final: 282 rpm, torsión: 257 lb-pulg. Esta combinación produce un alimentador extremadamente eficiente, preciso y confiable para una variedad casi infinita de materiales secos: químicos, alimentos, plásticos, productos farmacéuticos, polvos metálicos, minerales y materiales similares. Salidas: (1) 6 pulg. de diámetro. tolva. Dimensión total: 36 pulgadas de largo x 20 pulgadas de ancho x 32 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SLTN019.1a
- Manufacturer: Vibra Screw Incorporated
- Model: K 1308
- Serial Number: 701505