Extractor de jugo de 3 cabezales para procesamiento de alimentos Bertuzzi
1998 Extractor de jugo de 3 cabezales para procesamiento de alimentos Bertuzzi. Modelo: Citrostar MU3. Capacidad: Aproximadamente 3960 libras. / h. utilizando cítricos que van desde 45 mm hasta 100 mm de diámetro. Material de construcción: acero inoxidable 304. El Citrostar produce un producto de jugo NFC (Not From Concentrate) recién exprimido de alta calidad. Motor Rossi Motoriduttori: 7,37 hp (5,5 kW), 1730 rpm, 220/380 V, 26/15 amperios, 60 Hz, trifásico. Reductor de velocidad Rossi Motoriduttori, relación 31,3, 55,2 rpm (final). Entradas: (3) canales de 24 pulgadas de largo x 5-1/2 pulgadas de ancho. Bomba centrífuga Lowara con motor, modelo: P21/A, S/N: 1097/028605, 0,73 hp (0,55 kW), 3400 rpm, 220 V, 2/1,15 amperios, 60 Hz, trifásica. Vibrador Italvibras G. Silingardi, 1500 rpm, 220-240/380-415 V, 0,36/0,21 amperios, 50 Hz, trifásico. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. accesorio roscado, (1) descarga de 17-1/2 pulg. de largo x 10 pulg. de alto (cáscara de cítricos). Dimensiones de la tolva: 38-1/2 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 4 pies. 6 pulgadas de largo x 3 pies. 9 pulgadas. Ancho x 8 pies. H.(ACN1253).
Product Details
- Cantidad en stock: DENF001
- Manufacturer: Bertuzzi Food Processing
- Model: Citrostar MU3
- Serial Number: CST0616