Brown International Corp. Pulperadora/acabadora de tornillo de doble longitud de acero inoxidable
Brown International Corp. Pulperadora/acabadora de tornillo de doble longitud de acero inoxidable. Modelo: 303. S/N: 300-4. Aproximadamente 250 gpm. Cámara de pantalla cilíndrica: 12 pulgadas de diámetro. x 78 in L. Cribado de dos secciones, salida única, tornillo de un solo tramo. Entrada de producto: Brida redonda de 6 pulgadas. Salida de líquido: línea S de 5 pulgadas. Salida de orujo: 20 pulg. de largo x 5 pulg. de alto. Motor eléctrico Marathon: 30 hp, 208-230/460 V, 81-75/36,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Velocidad final: aprox: 500 rpms. Dimensiones totales: 9 pies 7 pulgadas de largo x 2 pies 2 pulgadas de ancho x 5 pies de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: CFMW001.140
- Manufacturer: Brown International Corp.
- Model: 300
- Serial Number: 300-4