Acabadora de tornillos Brown Int'l 303 - 20 HP
Brown International Corp. Terminador de tornillo/extractor de jugo de acero inoxidable. Modelo 303. Serie: 304-9. Dimensiones de los tornillos (aprox.): 72 pulgadas de largo x 12 de diámetro Motor de aire acondicionado Sterling: 20 HP, 1800 RPM, 230/460 V, 48/24 amperios, 60 Hz, trifásico, estructura 286U. Incluye las pantallas VM 0.033 instaladas. Entrada/salida: accesorios de triple abrazadera de 4 pulgadas. Dimensiones totales: 125 pulgadas de largo x 28 pulgadas de ancho x 48 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SSFA283
- Manufacturer: Brown International Corp.
- Model: 303
- Serial Number: 304-9