Extractor/acabador de tornillo pulper FMC 75B (15 HP, 75-100 GPM)
Extractor/acabador de jugo FMC. La capacidad está entre 75 y 100 GPM. Diámetro del tornillo de alimentación: 14 pulg. Construcción: acero dulce Estructura con piezas de contacto de acero inoxidable. Ideal para el acabado de productos de fruta fresca. Estas máquinas son sanitarias, de alta capacidad, de tipo tornillo o sin fin, diseñadas para separar el jugo de la pulpa, semilla y piel. Motor Baldor Super-E, 15 hp, 1760 rpm, 353 rpm (final), 230/460 V, 34,6/17,3 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: 19-1/2 pulgadas de largo x 7-1/2 pulgadas de ancho. Salida: 3 pulg. de diámetro. Tri-abrazadera. Dimensiones totales: 90 pulgadas de largo x 48 pulgadas de ancho x 50-1/2 pulgadas de alto (falta placa de datos de la unidad)
Product Details
- Cantidad en stock: FLOR05
- Manufacturer: FMC
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
- Motor Frame Size: 254TS
Dimensions:
- Length (Inches): 70
- Width (Inches): 35
- Height (Inches): 42
- Weight (LBS): 900
- # of Pieces for Shipping: 1
Additional Product Details
- Spec Sheet Available: No
- Known Issues or Problems: Missing Data Plate/Belt Cover.