Acabadora de tornillos de acero inoxidable FMC Technologies (JBT FoodTech)
Acabadora de tornillos de acero inoxidable de FMC Technologies (JBT FoodTech). Modelo: UCF200A. Diámetro de la polea: impulsor de 7-3/8 pulgadas, impulsado de 25-1/2 pulgadas. Esta unidad tiene capacidades para una gama completa de reducción de frutas y verduras que incluye: recuperación de sólidos solubles (lavado de pulpa), lavado de núcleos, eliminación de huesos. de pulpa de fruta deshuesada, separación de semillas y separación de material particulado extraño de pulpa en puré. Entrada: (1) 4 pulgadas Salida: (1) 4 pulgadas Dimensiones totales: L. 6 pies 4-1/2 pulgadas X W. 2 pies 5-5/8 pulgadas X H. 5 pies 7-1/2 pulgadas (ACN967a-85).
Product Details
- Cantidad en stock: RCJF371.40
- Manufacturer: FMC
- Model: UCF200A
- Serial Number: 85-13
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 76.5
- Width (Inches): 29.625
- Height (Inches): 67.5
- ACN: 967a-85