Prensa extractora de agua Somat HE-6S Hydra
Prensa de deshidratación con tecnología de reducción de residuos Somat. Modelo: Extractor Hidra HE-6S. Dimensiones del sinfín de tornillo: 6 pulg. x 28 pulg. L. Dimensiones de la pantalla: 6-1/4 pulg. de diámetro. x 28 pulg. L. Tamaño de pantalla: Motor industrial Baldor de 1/8 pulg., 3 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 9.0-8.6/4.3 amperios, 60 Hz, trifásico. Reductor de engranajes Morse, relación 20, 86,25 rpm (final). Entradas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. FNPT, (1) 4 pulg. de diámetro. puerto con un diámetro de 6-1/2 pulg. brida y (8) orificios pasantes de 3/8 pulg. a distancias entre centros de 2-3/4 pulg. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto, (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 57 pulgadas de largo x 30 pulgadas de ancho x 13 pulgadas de alto (ACN300)
Product Details
- Cantidad en stock: SPPP1007.a
- Manufacturer: Somat Company
- Model: HE-6S
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Baldor
- Motor Horsepower(HP): 3
- Motor RPM: 1725
- Motor Voltage: 208-230/460
- Motor Amps: 9.0-8.6/4.3
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 57
- Width (Inches): 30
- Height (Inches): 13