Empacadora de cajas Seco Simplimatic DP-30

Empacadora de cajas Seco Simplimatic DP-30

Empaquetadora de cajas Seco Simplimatic DP-30. Modelo DP-30. N/S F-2728-0. Formaciones de paquetes: 3 carriles con 4-1/4 pulgadas máx. día; 4 carriles con 3-1/8 pulg. máx. diámetro; 5 carriles con 2-1/2 pulgadas de diámetro máximo; 6 carriles con 2 pulgadas de diámetro máximo. Tamaños de caja: Longitud: 11 pulgadas mín., 20 pulgadas máx.; Ancho: 8 pulg. mínimo, 14 pulg. máximo; Profundidad: 5 pulg. mín., 12-3/4 pulg. máx.; Bandeja: 3 pulg. mín. CPM: 30. Diámetro de la botella: 1-3/4 pulg.- 6-1/2 pulg. Altura de la botella: 2-1/2 pulg.- 12-3/4 pulg. (2) Motores, 1 hp, 230/ 460 V, 60 Hz, trifásico.(H17) (XMR176)

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 400.BP12a
  • Fabricante: SECO
  • Modelo: DP 30
  • Número de serie: F-2728-0

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Empacadora de cajas Seco Simplimatic DP-30
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente