Transportador SECO Simplimatic Engineering Company

Transportador SECO Simplimatic Engineering Company

Transportador SECO Simplimatic Engineering Company. Ancho máximo del producto: 5-1/2 pulgadas de ancho con protectores ajustables. Dimensiones totales: 72-1/2 pulgadas de largo x 14 pulgadas de ancho x 14-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: HDBA042C.
  • Fabricante: SECO

Detalles del transportador

  • Tipo de transportador: Table Top Conveyors
  • Ancho del transportador (pulgadas): 5.5

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 72.5
  • Ancho (pulgadas): 14
  • Altura (pulgadas): 14.5

Detalles adicionales del producto

Transportador SECO Simplimatic Engineering Company
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente