Válvula de esclusa de aire giratoria Semco
Válvula rotativa Semco. Modelo: RV-04. S/N: 872801. Motor SEW Eurodrive, 3/4 hp, 1700 rpm, 230/460 V, 3,0/1,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Reductor de engranajes SEW Eurodrive, relación: 68,71:1, salida: 25 rpm, 1890 lb. pulg., Tipo: R600T80K4. Piñón del motor: 4 pulg. Piñón de válvula: 6 pulg. Relación de piñón: 1,5:1. Revoluciones finales en válvula: 17 rpm. Diámetro interior de la entrada de brida: 10 pulgadas de largo x 9 ½ pulgadas de ancho. Diámetro exterior de la entrada de brida: 15 pulgadas de largo x 13 ½ pulgadas de ancho. Diámetro de salida: 10 pulgadas. Dimensiones totales: 2 pies 3 pulgadas de largo x 2 pies. Ancho x 1 pie 5 pulgadas alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SGMN126.1a
- Manufacturer: Semco
- Model: RV-04
- Serial Number: 872801