Transportador de deshidratación de acero inoxidable Kusters-Water

Transportador de deshidratación de acero inoxidable Kusters-Water

Transportador de deshidratación de acero inoxidable Kusters-Water. Modelo: Pantalla de filtro FSM. Diseño de pantalla de filtro perforada con limpiador de cepillo giratorio. También tiene dedos de elevación para piezas más grandes. Diseñado para usarse en una posición inclinada de 50, 60 o 75 grados. Construcción de acero inoxidable. Las aguas residuales fluyen a través de la pantalla mientras los contaminantes se capturan y eliminan.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: TSRC201
  • Fabricante: Kusters-Water
  • Modelo: FSM Filter Screen

Detalles del transportador

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Transportador de deshidratación de acero inoxidable Kusters-Water

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente