Cribador/tamiz Kason de acero inoxidable - 24 pulg.
Tamiz de tambor Kason. Criba/tamiz vibratorio de acero inoxidable sobre carro de acero inoxidable. Tamaño de pantalla: 24 pulgadas de diámetro. Modelo: KDS24-SS. Serie: M-4259. Tamaño de pantalla incluido: 14MG. Vibrador eléctrico Martin Engineering: 0,13 HP, 230/460V, trifásico, 60 Hz. Altura máxima del tambor: 51,5 pulgadas. Entrada/descarga: 12 pulgadas de diámetro. Dimensiones totales: 4,5 pies x 3 pies 4 pulgadas x 6 pies 1 pulgada de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SIKH032
- Manufacturer: Kason
- Model: KDS24-SS
- Serial Number: M-4259
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 54
- Width (Inches): 42
- Height (Inches): 73