Separador/deslumbrador Sharples
Separador/Desludger Sharples. Todas las piezas de contacto de acero inoxidable. Conos separadores de 55 etapas. Motor, sin información en la placa de identificación. Entradas: (1) 13 pulg. de diámetro. Tolva con (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. entrada del separador. Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. tubo, (1) 2 pulg. de diámetro. tubo, (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. tubo, (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. accesorio roscado, (1) 3 pulg. de diámetro. Conexión Q-line. Dimensiones totales: 40 pulgadas de largo x 38 pulgadas de ancho x 61 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: 21.RB-104.7
- Manufacturer: Sharples
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
Dimensions:
- Length (Inches): 40
- Width (Inches): 38
- Height (Inches): 61
Additional Product Details
- Known Issues or Problems: Motor, no nameplate information.