Sweco Tamiz de plataforma única Avalanche Flo-Thru de 60 pulgadas
Sweco Tamiz de plataforma única Avalanche Flo-Thru de 60 pulgadas. Modelo: R60S248. Número de serie: R60-1281-48. La plataforma de tamizado simple está equipada con un diámetro de 3/4 pulg. criba de plataforma tamizadora para cribado grueso y criba de malla 20 para cribado fino. La plataforma está sostenida por (12) 1-3/4 pulgadas de diámetro. x 5 pulgadas. Resortes de alto. Motor Vibro-Energy, 2,5 hp, 1120 rpm, 230/460 V, 9,4/4,7 amperios, 60 ciclos, trifásico. Salidas: (1) 20 pulg. de diámetro. canal de descarga. Dimensiones totales 68 pulgadas de largo x 65 pulgadas de ancho x 38 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: FPPE084b.7
- Manufacturer: SWECO
- Model: R60S248
- Serial Number: R60-1281-48