Máquina cervecera de pipeteo automático Sepco

Máquina cervecera de pipeteo automático Sepco

Máquina cervecera de pipeteo automático Sepco. Modelo: 60470. S/N: 00445. Requisitos eléctricos: 115 V, 0,5 amperios. La máquina cervecera utiliza una disposición de bombeo de tipo pistón proporcionada por una jeringa montada en una placa de leva ajustable y variable para dispensar varias cantidades de líquido, en una amplia gama de viscosidades y tipos de fluidos. Las aplicaciones actualmente en uso incluyen laboratorios de microbiología hospitalaria, la industria alimentaria y farmacéutica, y la industria láctea y de bebidas. Entradas/salidas: (2) 3/16 pulg. de diámetro. puertos. Dimensiones totales: 9 pulgadas de largo x 9 pulgadas de ancho x 17-1/2 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: SPPP1400.a
  • Fabricante: Sepco
  • Modelo: 60470
  • Número de serie: 445

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Máquina cervecera de pipeteo automático Sepco

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente