Motor con caja de cambios
Motor con Caja de Cambios, Sew Eurodrive, 230/460 voltios, 4,75/2,32 amperios, 275/455 rpm, trifásico, 60 Hz. Caja de cambios: En rpm 460/2260, Out rpm 26/126, 253 de torque, relación de 17.98.
Product Details
- Cantidad en stock: SUBF35
- Manufacturer: SEW-EURODRIVE
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: SEW-Eurodrive
- Motor RPM: 275/455
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 4.75/2.32
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3