Motor con caja de cambios
Motor con caja de cambios, Sew Euro Drive, 230/460 voltios, 2,15/1,08 amperios, 460/2260 rpm, trifásico, 60 Hz. Caja de cambios: En rpm: 460/2260, Out rpm: 37/185, 139 de torque, 12.32 de relación.
Product Details
- Cantidad en stock: SUBF40
- Manufacturer: SEW-EURODRIVE
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: SEW-Eurodrive
- Motor RPM: 460/2260
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 2.15/1.08
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3