Motor con Caja de Cambios 3/4 HP
Motor con caja de cambios, tracción Euro Sew, 230/460 voltios, 0,75 hp, 3,05/1,53 amperios, 2250/450 rpm, trifásico, 60 Hz. Caja de cambios: En rpm: 2250/450, Out rpm: 10.5/2. .75 caballos de fuerza, relación: 204,7.
Product Details
- Cantidad en stock: SUBF57
- Manufacturer: SEW-EURODRIVE
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: SEW-Eurodrive
- Motor Horsepower(HP): 0.75
- Motor RPM: 2250
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 3.05/1.53
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3