Accionamiento del agitador Sew-Eurodrive
Accionamiento agitador Sew-Eurodrive. Tipo: DFV132S4. SO: 860040860.0.01.86.001. Especificaciones del motor: 5 hp, 1720 rpm, 230/460 V, 19,2/9,6 amperios, 60 Hz, trifásico. Reductor de engranajes Sew-Eurodrive, relación 228, 7,5 rpm (final), 42 000 lb-in. esfuerzo de torsión. Diámetro del eje: 3-3/4 pulg. Dimensiones de la brida: 18 pulg. de diámetro. con (8) orificios pasantes de 3/4 pulg. a distancias entre centros de 6 pulg. Dimensiones totales: 18 pulg. de diámetro. x 48 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: OI108.
- Manufacturer: SEW-EURODRIVE