Intercambiador de calor de carcasa y tubos Bell & Gossett: 19,7 pies cuadrados
Intercambiador de calor de carcasa y tubos Bell & Gossett. Modelo: SU-85-2. Número de serie: 0-44554. Bd nacional: 560585. MAWP a 350 °F: 150 psi. Número de tubos: 22. Dimensiones del tubo: 11/16 pulg. x 60 pulg. L. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. tubo (medio), (1) 3 pulgadas de diámetro. Accesorio S-line (producto). Salidas: 1-1/4 pulg. de diámetro. salida de tubería (medio), (1) 3 pulg. de diámetro. Accesorio S-line (producto). Dimensiones totales: 66 pulgadas de largo x 33 pulgadas de ancho x 12 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: CJRP5186.2
- Manufacturer: ITT Bell & Gossett
- Model: SU-85-2
- Serial Number: 0-44554
Shell & Tube Details