Intercambiador de calor de tubos y carcasa de amoníaco horizontal EL Nickell
Intercambiador de calor de tubos y carcasa de amoníaco horizontal EL Nickell. S/N: 36953. Nat'l Bd: 34199. MAWP: 250 psi a 300 °F. MDMT: -20 °F a 250 psi. Entradas/salidas: (4) 1 pulg. de diámetro. puertos, (3) 4 pulg. de diámetro. puertos, (2) 6 pulg. de diámetro. puertos. Dimensiones totales: 18 pies de largo x 3 pies de ancho x 5 pies 7 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DTTC047.
- Manufacturer: E.L. Nickell Co.
- Serial Number: 36953
Shell & Tube Details
- National Board Number: 34199
- MAWP (PSI at temp): 250 psi @ 300 °F
- MDMT (temp at PSI): -20 °F @ 250 psi
- Inlets & Outlets Description: Inlets/outlets: (4) 1 in. dia. ports, (3) 4 in. dia. ports, (2) 6 in. dia. ports
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 216
- Width (Inches): 36
- Height (Inches): 67