Intercambiador de calor de carcasa y tubos UNK

Intercambiador de calor de carcasa y tubos UNK

Intercambiador de calor de carcasa y tubos UNK. Carcasa de acero dulce. Número de tubos de cobre: ​​150. Dimensiones del tubo: 3/4 pulg. de diámetro. x 84 pulg. L. Superficie de transferencia de calor: aprox. 68,7 pies cuadrados. Dos pasos. Entradas: (1) 6 pulg. de diámetro. Accesorio FNPT, (1) 8 pulg. de diámetro. Puerto con brida ANSI clase 150 (medios). Salidas: (1) 6 pulg. de diámetro. Accesorio FNPT, (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. Accesorio FNPT (medios). Dimensiones totales: 93-1/2 pulgadas de largo x 29 pulgadas de ancho x 18 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: JME7
  • Fabricante: UNK

Detalles de carcasa y tubo

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Intercambiador de calor de carcasa y tubos UNK

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente