Intercambiador de calor de carcasa y tubos ITT Bell & Gossett serie “SU” - 4,5 pies cuadrados. Pie.
1995 Intercambiador de calor de carcasa y tubos ITT Bell & Gossett. Modelo: SU-42-2. Diseño de 2 pasos, tubos de cobre de ¾ pulg. de diámetro externo. Lado de carcasa y tubo: MAWP: 150 PSI a 375ºF, MDMT: -20ºF a 150 PSI. Entradas/salidas: (2) Línea S de 1-1/2 pulg. (3) FNPT de 1 pulg. Peso aproximado: 56 libras. Dimensiones totales: 2 pies 7-3/4 pulgadas de largo x 7-1/2 pulgadas de ancho x 8-3/4 pulgadas de alto (ACN14).
Product Details
- Cantidad en stock: TACJ0814.7-02
- Manufacturer: ITT Bell & Gossett
- Model: SU-42-2
- Serial Number: 95A77322-04-2
Shell & Tube Details
- Heat Transfer Surface Area (SQ FT): 4.5
- Number of Passes: 2
- Tube Material: Copper
- National Board Number: 56585
- MAWP (PSI at temp): Shell: 150 PSI @ 375˚F Tube:150 PSI @ 375˚F
- MDMT (temp at PSI): Shell: -20˚F @ 150 PSI Tube: -20˚F @ 150 PSI
- Inlets & Outlets Description: Inlets/outlets: (2) 1-1/2 in. S-line. (3) 1 in. FNPT
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 31.75
- Width (Inches): 7.5
- Height (Inches): 8.75
- Weight (LBS): 56
- ACN: 14
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 1995