Intercambiadores de calor de carcasa y tubos de acero inoxidable
Intercambiadores de calor de carcasa y tubos de acero inoxidable. (1) 3 pulgadas de diámetro. Tubo de carcasa I-line con (19) 5/16 pulg. de diámetro. tubos múltiples, cada uno de 20 pies de largo. ~31 pies cuadrados.
Product Details
- Cantidad en stock: OI160.-01
- Manufacturer: Not Specified
Shell & Tube Details
- Heat Transfer Surface Area (SQ FT): 31
- Tube Material: Stainless Steel
- Number of Tubes: 19
- Tube Diameter (inches): 3
- Tube Length (inches): 240
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 240