Intercambiadores de calor Standard Refrigeration Co.
(2) Intercambiadores de calor de Standard Refrigeration Co. de 1994. Modelo: FSX15-1. S/N: 328993 y 328995. Material del tubo: cobre. Número de pasadas: 2. Número de tubos: 34. Dimensiones del tubo: 1/2 pulg. de diámetro. x 6 pies 3 pulgadas L. Superficie de transferencia de calor: aprox. 27,80. Volumen del tubo: 2 galones. MAWP del lado del tubo: 225 psi a 150 °F, MDMT: -20 °F a 225 psi. MAWP del lado de la carcasa: 150 psi a 150 °F, MDMT: -20 °F a 150 psi. (2) Válvulas de servicio triple Bell & Gossett, modelo: 3DX-1 1/2, P/N: 132074, presión máxima: 175 psi, temperatura máxima: 250 °F. Entradas: (1) 1/2 pulg. de diámetro. Puerto de alimentación de refrigerante de cobre, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Puerto de alimentación de líquido. Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. Puerto de descarga de refrigerante de cobre, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Puerto de descarga de líquido. Dimensiones totales: 8 pies 3 pulgadas de largo x 3 pies de ancho x 6 pies 4 pulgadas de alto (H12).
Product Details
- Cantidad en stock: RPCN163.6
- Manufacturer: Standard Refrigeration Co.
- Model: FSX15-1
- Serial Number: 328993 and 328995
Shell & Tube Details