Intercambiador de calor de carcasa y tubos de Standard Refrigeration Co. - 10,47 pies cuadrados
Intercambiador de calor de carcasa y tubos de Standard Refrigeration Co. Modelo: OLDX-5-A2. Material del tubo: cobre. Número de pasadas: 4. Número de tubos: 20. Dimensiones del tubo: 1/2 pulg. de diámetro. x 4 pies L. Superficie de transferencia de calor: aprox. 10,47 pies cuadrados. Volumen del tubo: 0,8 galones. MAWP del lado del tubo: 225 psi. MAWP del lado de la carcasa: 350 psi. Entradas: (2) 1 pulg. de diámetro. puertos, (1) puerto de 1-1/2 pulg. (medios). Salidas: (2) 1 pulg. de diámetro. puertos, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto (medios). Dimensiones totales: 4 pies 6 pulgadas de largo x 10 pulgadas de ancho x 1 pie 2 pulgadas de alto (ACN16).
Product Details
- Cantidad en stock: ACEU2007-01
- Manufacturer: Standard Refrigeration Co.
- Model: OLDX-5-A2
Shell & Tube Details
- Heat Transfer Surface Area (SQ FT): 10.47
- Number of Passes: 4
- Tube Material: Copper
- Number of Tubes: 20
- Tube Diameter (inches): 0.5
- Tube Length (inches): 48
- Inlets & Outlets Description: Inlets: (2) 1 in. dia. ports, (1) 1-1/2 in. port (media). Outlets: (2) 1 in. dia. ports, (1) 1-1/2 in. dia. port (media).
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 54
- Width (Inches): 10
- Height (Inches): 14
- ACN: 16