Intercambiador de calor de carcasa y tubos de acero inoxidable Chil-Con 2010 sin usar y tambor de compensación
Intercambiador de calor de carcasa y tubos de acero inoxidable Chil-Con 2010 sin usar y tambor de compensación. Modelo(s): FA-24204-410 y RA-30180-509. Diseñado para enfriar 663 gpm de entrada de fluido de transferencia de calor (Dowtherm J) a -57 °F, salida a -67 °F, utilizando 2263 libras por hora de amoníaco R717 a 22 vacíos -72 °F. Capacidad: 1.200.000 BTU/h. DWP respectivo del lado de carcasa y tubos: 250 y 150 PSIG. DWT del lado de la carcasa y el tubo clasificado a 250 psi a -80°F a 200°F. Diámetro del tubo: 0,75” OD. Cantidad de tubos: 432. Longitud del tubo: 204 pulgadas. Dimensiones totales: 20 pies de largo x 3 pies 6 pulgadas de ancho x 8 pies de alto (ACN875).
Product Details
- Cantidad en stock: HGPM055.75
- Manufacturer: Chil-Con
- Model: FA-24204-410
- Serial Number: C300531A-1
Shell & Tube Details