Intercambiador de calor de tubos y carcasa de taco sin usar: 11,7 pies cuadrados.
Intercambiador de calor de tubos y carcasa de Taco: 11,7 pies cuadrados. Certificado por Taco en Fall River, Massachusetts. Para servicio de vapor a líquido (líquido en tubos). Cabeza de hierro fundido, carcasa de acero, tubos de cobre de 2 pasos y deflectores de acero. Nat'l Bd: 323956: MAWP-S 150 PSI a 375ºF. MAWP-T: 150 PSI a 375ºF. MDMT -20ºF a 150 PSI. Número de serie del fabricante: Z04632. Fecha: 4/10. Diámetro del tubo: 0,75 pulg. Espesor del tubo: 0,035 pulg. Puertos del tubo: 1,5 pulg. roscados. Tamaño de la carcasa: 4 pulgadas de diámetro x 5 pies de largo. Peso: 94 libras. Cantidad disponible: 1. (ACN20)
Product Details
- Cantidad en stock: GAMP060.1
- Manufacturer: Taco
- Model: G4210S
- Serial Number: Z04632
Shell & Tube Details
- Heat Transfer Surface Area (SQ FT): 11.7
- Number of Passes: 2
- Tube Material: Copper
- Number of Tubes: 2
- Tube Diameter (inches): 0.75
- National Board Number: 323956
- MAWP (PSI at temp): 150 PSI @ 375ºF
- MAWT (temp at PSI): 150 PSI @ 375ºF
- MDMT (temp at PSI): -20ºF @ 150
- Inlets & Outlets Description: Tube ports: 1.5 in. threaded.
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Width (Inches): 4
- Height (Inches): 60
- ACN: 20