Colector de polvo Auto-Jet de Shick Tube-Veyor Corporation
Colector de polvo Auto-Jet de Shick Tube-Veyor Corporation. Modelo: 58AJ-16. Número de serie: FC-5566-3A. Estilo C. NEMA IV. 16 onzas. Bolsa de poliéster. Área de tela: 116 pies cuadrados. Número de bolsas: 16. Dimensiones de la bolsa: 6 pulgadas de diámetro. x 70 pulg. H. El aire comprimido requerido es 5,8 SCFM. Construcción: acero al carbono. Mezclador de fondo de 8 pulgadas de diámetro. Motor eléctrico estadounidense, 3/4 hp, 1150 rpm, 230/460 v, 3,2/1,6 amperios, 60 Hz, trifásico. Torqube, hp de entrada: 84, rpm de entrada: 1750, relación de transmisión: 60.1, torque de salida: 1190, rpm finales 19. Entradas: (1) puerta de acceso de 39-1/2 pulg. de ancho x 29-1/2 pulg. de ancho . Salida: (1) 12 pulg. de diámetro. abertura de escape. Dimensiones totales: 62-1/2 pulgadas de largo x 44 pulgadas de ancho x 135 pulgadas de alto (ACN135).
Product Details
- Cantidad en stock: HDAF902.1
- Manufacturer: Shick
- Model: 58AJ-16
- Serial Number: FC-5566-3A
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: US Electrical Motor
- Motor Horsepower(HP): 0.75
- Motor RPM: 1150
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 3.2/1.6
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 62.5
- Width (Inches): 44
- Height (Inches): 135
- ACN: 135