Tamiz vibratorio BF Gump de 48 pulgadas
Tamiz vibratorio BF Gump - 48 pulg. Modelo: CV-481, SN: CV-2703. (3) etapas de tamizado. Primera etapa: 45-1/2 pulg. de diámetro. x 4 pulgadas. Plataforma de tamizado de alto. Segunda etapa: 45-1/2 pulg. de diámetro. Plataforma de tamizado de x 6 pulgadas de alto con criba de alambre de malla 91. Etapa final: 45-1/2 pulg. de diámetro. x 6 pulg. H plataforma de tamizado inclinada. Plataformas sostenidas por (12) 1-3/4 pulgadas de diámetro. x 5 pulgadas. Resortes de alto. Motor industrial Baldor, 1-1/2 hp, 1140 rpm, 230/460 V, 4,6/2,3 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 7 pulg. de diámetro. alimentación, (1) 9 pulg. de diámetro. alimentación. Salida: (3) 8 pulg. de diámetro. toboganes de descarga. Dimensiones totales: 54 pulgadas de largo x 48 pulgadas de ancho x 70 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: HDDP144.3
- Manufacturer: Gump
- Model: GV-481
- Serial Number: C V-2703