Russell - Tamiz rotatorio de harina Finex
Russell - Tamiz rotatorio de harina Finex. Modelo: 144000. S/N: V692. Material de construcción: acero inoxidable 316. Clasificación sanitaria 3-A. Sinfín de tornillo: 8 pulg. de diámetro. x 12 pulg. L. Cinta de tamizado: 8 pulg. x 21 pulg. L. Diámetro de la tolva de alimentación: 16 pulg. Tolva de descarga: 48 pulg. L x 47 pulg. W. Motor industrial Baldor, 3 hp, 1725 rpm, 754,58 rpm (final), 208-230/460 V, 9,0 -8,6/4,3 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) entrada de 10 pulgadas de largo x 10 pulgadas de ancho. Salidas: (1) descarga de 5 ½ pulgadas de largo x 5 pulgadas de ancho (grumos), (1) 16 pulgadas de diámetro. descargar. Dimensiones totales: 5 pies 10 pulgadas de largo x 4 pies 3 pulgadas de ancho x 6 pies 4 pulgadas de alto (ACN190).
Product Details
- Cantidad en stock: 25.L56001.2a
- Manufacturer: Russel-Finex
- Model: 144000
- Serial Number: V692