Agitador vibratorio Sweco de 48 pulgadas modelo LS48S66
Agitador vibratorio Sweco de 48 pulgadas. Modelo LS48S66. N/S LS48-779-51. Acero inoxidable 316. El vibrador consta de una tapa de plástico superior, dos niveles de tamizado y una base inferior. Dimensiones interiores del primer nivel: 45-1/2 pulg. de diámetro. x 7 pulgadas de alto, con (97) 2-1/2 pulgadas de diámetro. x 3/4 pulg. H. Anillos de plástico encima de un tamiz de malla fina. Debajo de la pantalla hay (36) piezas de plástico tipo panal de 6 anillos, 5 pulgadas de diámetro. x 3/4 pulg. H. Soportado por un diámetro de 47 pulg. Pantalla con numerosos diámetros de 3/4 pulg. aberturas. Dimensiones interiores del segundo nivel: 45-1/2 pulg. de diámetro. x 7 pulg. H., con pendiente descendente desde el centro. Ambos niveles están sostenidos por (14) 2 pulgadas de diámetro. x 5-1/2 pulg. H. Resortes y están sujetos entre sí. Entradas/salidas del vibrador: (1) Entrada de tapa de 3 pulg., primer nivel; (2) 8-1/4 pulg. de diámetro. Salidas, segundo nivel: (1) 8-1/4 pulg. de diámetro. Salida y (2) 6 pulg. de diámetro. Aberturas laterales. Especificaciones del motor: 2,5 hp, 1200 rpm, trifásico. Dimensiones totales: 70 pulgadas de largo x 54 pulgadas de ancho x 48 pulgadas de alto XM
Product Details
- Cantidad en stock: CCFP117b.
- Manufacturer: SWECO
- Model: LS48S66
- Serial Number: LS48-779-51
Previous Refrigerant
Motor Details
Dimensions:
Additional Product Details
- Product Purchased From: Fruit Processor