Separador de malla vibratoria de acero inoxidable SWECO
Separador de malla vibratoria de acero inoxidable SWECO. Modelo: S48C888. Motor: 1 hp, 1155 rpm, 220/440 V, 60 Hz, trifásico. Los separadores de criba vibratoria SWECO separan sólidos de líquidos o segregan materiales secos en partículas de varios tamaños con aplicaciones y acciones que incluyen: dimensionamiento de productos secos como azúcares, especias, piensos y abrasivos; “scalping”, que elimina partículas de gran tamaño no deseadas, como trozos de metal o sangre y material óseo; filtrado por gravedad y recuperación de productos de lodos como ceRam Industriesics; y limpieza de aguas residuales que podrían incluir desechos de cervecería, desechos de lavandería o muchas otras aplicaciones de efluentes. Esta unidad estuvo en servicio anteriormente con Crane Plumbing en su línea de procesamiento de porcelana. (3) Bocas de descarga de 8 pulgadas. Abertura de descarga de la mesa superior 16-1/2 pulg. x 6 pulg. Abertura de descarga intermedia: 5-1/2 pulg. de diámetro interior. Dimensiones totales: 4 pies de largo x 5 pies 7 pulgadas de ancho x 3 pies 11-1/2 pulgadas de alto (H17) (ACN168).
Product Details
- Cantidad en stock: HNDC194
- Manufacturer: SWECO
- Model: S480C888
- Serial Number: C-1260-18