Separador de acero inoxidable SWECO Vibro-Energy
Separador de acero inoxidable con pantalla vibratoria SWECO. Modelo: S48S88. Electra Motors, Inc: 1 hp, 1200 rpm, 220/440 V, 60 Hz, trifásico. Material de construcción: acero inoxidable 304. Los separadores de criba vibratoria SWECO separan sólidos de líquidos o segregan materiales secos en partículas de varios tamaños con aplicaciones y acciones que incluyen: dimensionamiento de productos secos como azúcares, especias, piensos y abrasivos; “scalping”, que elimina partículas de gran tamaño no deseadas, como trozos de metal o sangre y material óseo; filtrado por gravedad y recuperación de productos de lodos como ceRam Industriesics; y limpieza de aguas residuales que podrían incluir desechos de cervecería, desechos de lavandería o muchas otras aplicaciones de efluentes. Esta unidad estuvo en servicio anteriormente con Crane Plumbing en su línea de procesamiento de porcelana. (2) Bocas de descarga de 8 pulg. Abertura de descarga de la mesa superior 13-1/2 pulg. x 5-3/4 pulg. Dimensiones totales: 4 pies de largo x 5 pies 7 pulg. de ancho x 3 pies 3 pulg. de alto (H17) (ACN146).
Product Details
- Cantidad en stock: HNDC198
- Manufacturer: SWECO
- Model: S48S88
- Serial Number: C-563-17