Bomba de vacío SIHI

Bomba de vacío SIHI

Bomba de vacío Sihi. Modelo LBHB40517-BN117010, S/N 3269688. Tracción: 10 hp, 208 - 230/460 V, 1725 rpm. Conexiones bridadas: 2 pulg. de diámetro interior; 6 pulgadas de diámetro exterior. Entrada/salida: 2 pulgadas. Dimensiones totales: 49 pulgadas de largo x 15 pulgadas de ancho x 23 pulgadas de alto. Con base. Disponible para entrega inmediata.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: 27a.GR876.
  • Fabricante: SIHI
  • Modelo: LBHB40517-BN117010
  • Número de serie: 3269688

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba de vacío SIHI