Silo refrigerado Falco de acero inoxidable, 8.000 galones imperiales = 9.607,6 galones estadounidenses

Silo refrigerado Falco de acero inoxidable, 8.000 galones imperiales = 9.607,6 galones estadounidenses

Silo refrigerado Falco de acero inoxidable: 8000 galones imperiales = 9607,6 galones estadounidenses. S/N 597. Agitador vertical. Calibre 12. Presión de prueba de la chaqueta: 80 psi. Material de la carcasa: acero inoxidable 304. Salidas superiores de 2 pulgadas y inferiores de 3 pulgadas con válvulas de aire Triclover. Dimensiones interiores: 9 pies 6 pulgadas de diámetro. x 20 pies de alto. Dimensiones totales: 10 pies 6 pulgadas de ancho x 26 pies de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: HDPW122.70
  • Manufacturer: Falco
  • Serial Number: 597

Tank Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Silo refrigerado Falco de acero inoxidable, 8.000 galones imperiales = 9.607,6 galones estadounidenses