Silo con camisa con hoyuelos de gran volumen Mueller SV, 6000 galones

Silo con camisa con hoyuelos de gran volumen Mueller SV, 6000 galones

Silo con camisa con hoyuelos de gran volumen Mueller "SV", 6000 galones. Modelo: SVW. N/S: D-8331-3. Características: (1) 48 pulg. de diámetro. Agitador de barrido inferior de 12 pies 3 pulgadas de alto con un tamaño de eje de 2 pulgadas. Incluye termopozos de los siguientes tamaños: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. x 6 pulgadas de largo, (1) 1-1/2 pulgadas de diámetro. x 5 pulgadas de largo, (1) 1-1/2 pulgadas de diámetro. x 4 pulgadas de largo. El sistema CIP consta de una configuración de doble bola rociadora que se extiende 32 pulgadas dentro del tanque. Motorreductor, 3 y 1-1/2 hp, 1725/862.5 rpm del motor, 43/21-1/2 rpm (final), 460 V, 60 Hz, trifásico, relación 40. Los silos Mueller "SV" brindan lo último en protección de productos alimenticios líquidos durante el almacenamiento. Su diseño vertical permite el máximo almacenamiento de producto en un mínimo de espacio en planta. Los tanques pueden instalarse tanto en el interior como en el exterior. Tienen un fondo plano con refuerzo transversal, pernos soldados y bandas circunferenciales para mayor resistencia bajo cargas de capacidad y para evitar el movimiento interior del fondo. El revestimiento interior es de acero inoxidable tipo 304 con esquinas de gran radio y un acabado N° 4 para facilitar la higiene y la limpieza. El exterior estándar es de acero al carbono. La puerta de acceso de 20 pulg. de ancho x 16 pulg. de alto incluye válvula de muestreo del producto. La característica opcional incluida es la superficie de transferencia de calor Mueller Temp-Plate que proporciona un control de temperatura constante. Un nicho de 60 pulgadas de largo x 18 pulgadas de ancho x 60 pulgadas de alto contiene todos los controles necesarios. Dimensiones totales: 11 pies 19 pulgadas de largo x 11 pies de ancho x 18 pies 1 pulgada de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: HEBH001.
  • Manufacturer: Paul Mueller Co.
  • Model: SVW
  • Serial Number: D-8331-3

Tank Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Silo con camisa con hoyuelos de gran volumen Mueller SV, 6000 galones